曜日別特売

[充電式]丸鋸

[充電式]丸鋸 - エスコ[充電式]丸鋸 - エスコ[充電式]丸鋸 - エスコ[充電式]丸鋸 - エスコ[充電式]丸鋸 - エスコ[充電式]丸鋸 - エスコ[充電式]丸鋸 - エスコ[充電式]丸鋸 - エスコ

付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。

仕様バッテリー・充電器付質量(kg)2.5(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])4300連続使用時間約52分(無負荷)刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27バッテリー容量(Ah)2充電器電圧(V)AC100充電時間(分)60サイズ(mm)327×171×220(H)穴径(mm)20刃径(mm)140内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70274245EA851YW-21
オープン
26,200
28,820(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする