曜日別特売

[充電式]ジグソー

[充電式]ジグソー - エスコ[充電式]ジグソー - エスコ[充電式]ジグソー - エスコ[充電式]ジグソー - エスコ[充電式]ジグソー - エスコ[充電式]ジグソー - エスコ[充電式]ジグソー - エスコ[充電式]ジグソー - エスコ

付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード。用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。手元を照らすLEDライトが付いてます。ワンタッチでブレードの交換ができます。3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。充電式でどこでも使えるジグソーです。ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。無段変速、安全スイッチ。

仕様バッテリー・充電器付材質ABS樹脂長さ(mm)スロトーク:19質量(kg)1.9(充電池含)連続使用時間約34分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)能力(mm)木材:45バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)60サイズ(mm)217×81×213(H)ストローク数(回/分)0~2400切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70274270EA854ZJ-21
オープン
22,100
24,310(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする