[高耐熱]アルミ補修パテ(液状)

[高耐熱]アルミ補修パテ(液状) - エスコ[高耐熱]アルミ補修パテ(液状) - エスコ[高耐熱]アルミ補修パテ(液状) - エスコ[高耐熱]アルミ補修パテ(液状) - エスコ

高温にさらされる機械や装置の補修に適しています。液状(アルミ入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。

仕様液状(アルミ入り)使用温度範囲(℃)-80~220耐圧(MPa)174内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-80~220(永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。)可使時間(分)60引張強度(MPa)51完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)-35.000荷重たわみ温度(℃)60、108硬化時間(時間)6(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:9危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)83硬度(ショア D)ASTM D 1706:89±3比重(g/cm3)1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70273947EA934WC-11B
オープン
12,700
13,970(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする