[充電式]ディスクグラインダー

[充電式]ディスクグラインダー - エスコ[充電式]ディスクグラインダー - エスコ[充電式]ディスクグラインダー - エスコ[充電式]ディスクグラインダー - エスコ[充電式]ディスクグラインダー - エスコ[充電式]ディスクグラインダー - エスコ[充電式]ディスクグラインダー - エスコ[充電式]ディスクグラインダー - エスコ

付属品:バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石。金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。一般銅材用オフセット砥石が付いています。充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。

仕様バッテリー・充電器付粒度付属砥石:25質量(kg)2.0(充電池含)最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)回転数(min-1[r.p.m])8500砥石サイズ(mm)100×穴径15連続使用時間約27分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)充電時間(分)約60サイズ(mm)365×128×113(H)径(mm)スピンドル:M8×14砥石周速度(m/s)最高:80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70272294EA809ZP-21
オープン
23,400
25,740(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする