[充電式]ヘッジトリマー

[充電式]ヘッジトリマー - エスコ[充電式]ヘッジトリマー - エスコ[充電式]ヘッジトリマー - エスコ[充電式]ヘッジトリマー - エスコ[充電式]ヘッジトリマー - エスコ

付属品:刃物カバー、チップレシーバー、電池パック、充電器。両刃駆動方式。電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式。より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付。刃物位置調節機能付。

全長(mm)680質量(kg)2.2刈込み幅(mm)360連続使用時間約30分バッテリー18V(リチウムイオン1500mAh)ストローク量(mm)28充電時間(分)約69サイズ(mm)180×680×171ストローク数(回/分)1800最大切断枝径(Φmm)15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70274394EA898RE-28A
オープン
30,800
33,880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする