曜日別特売

[充電式]マルチツール

[充電式]マルチツール - エスコ

付属品:電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式♯60・♯120・♯240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース。圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応。コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載。極細握り53×53mmで使用時の負担軽減。先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP。LEDライト付。変速ダイヤル。再起動防止機構。

仕様スターロックマックス材質樹脂(本体)質量(kg)1.9角度(°)振り子:2.8(左右1.4)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000(振り子振動数:6000~20000)バッテリーDC18.0V (リチウムイオン 5,000mAh)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)84サイズ(mm)84×299×120振動3軸合成値(m/s2)2.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70274288EA857DN-1
オープン
58,200
64,020(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする