曜日別特売

[極細]油性ホワイトボードマーカー

[極細]油性ホワイトボードマーカー - エスコ[極細]油性ホワイトボードマーカー - エスコ[極細]油性ホワイトボードマーカー - エスコ[極細]油性ホワイトボードマーカー - エスコ[極細]油性ホワイトボードマーカー - エスコ[極細]油性ホワイトボードマーカー - エスコ[極細]油性ホワイトボードマーカー - エスコ[極細]油性ホワイトボードマーカー - エスコ

油性。ホワイトボード用ボードマーカー(直液式)。フェルトイレーザー、マグネット付。透明窓でインクの残量がわかりやすい。「インク3室構造」の採用により最後まで筆記線のかすれなくきれいに書けます。一定量の適量なインクをペン先に供給するのでなめらかな筆記ができます。

仕様インク量(cc):2.5材質インク:アルコール系、素材:PP製質量(g)13(1本・包装資材含む)線幅(mm)細字(丸芯1.0)サイズ(mm)11×145(H)(キャップ最大厚:16)グリーンマーク認定内容量1本(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70272678EA765MJ-301
オープン
1,500
1,650(税込)
翌日出荷
返品不可
70272687EA765MJ-302
オープン
1,500
1,650(税込)
翌日出荷
返品不可
70272696EA765MJ-303
オープン
1,500
1,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする