エスコ
[内・外装用]マスキングシート
内外装、塗装時の養生としてご使用頂けます。
材質
ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応
厚さ(mm)
0.01
色
グリーン
長さ(m)
25
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70274550
EA944MC-35
300
167
オープン
¥
265
¥
292
(税込)
翌日出荷
返品不可
70274559
EA944MC-36
550
225
オープン
¥
295
¥
325
(税込)
翌日出荷
返品不可
70274577
EA944MC-38
1100
310
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
翌日出荷
返品不可
70274586
EA944MC-39
1800
422
オープン
¥
715
¥
787
(税込)
翌日出荷
返品不可
70274568
EA944MC-37
750
250
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください