[充電式]LED作業灯

[充電式]LED作業灯 - エスコ[充電式]LED作業灯 - エスコ[充電式]LED作業灯 - エスコ[充電式]LED作業灯 - エスコ[充電式]LED作業灯 - エスコ[充電式]LED作業灯 - エスコ[充電式]LED作業灯 - エスコ[充電式]LED作業灯 - エスコ

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約3時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。

材質ポリカーボネート、ナイロン質量(kg)0.35電源リチウムイオン3.6V(3000mAh)電球LED球本体サイズ(mm)50×65×405(H)電池寿命約500回(充電回数)充電時間(時間)3以上パターン2段階(明るさ100%、50%)配光角度(°)約120明るさ(Lm)500光色昼白色防水性IP55連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70272504EA815LL-22
オープン
7,750
8,525(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする