曜日別特売

[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付)

[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) - エスコ[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) - エスコ[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) - エスコ[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) - エスコ[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) - エスコ[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) - エスコ[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) - エスコ[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) - エスコ

付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。

用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227)質量(g)約600使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)3電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAhケーブル長(m)充電:1.8入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター)光源LED球1灯色温度5700K使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き)照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m)バッテリー容量(Ah)1.85充電電圧(V)USB 5/1A充電時間(時間)2.5充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66防水保護等級IP67連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70272486EA815LD-24
オープン
19,600
21,560(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする