[角形]LED作業灯(車載用)

[角形]LED作業灯(車載用) - エスコ[角形]LED作業灯(車載用) - エスコ[角形]LED作業灯(車載用) - エスコ[角形]LED作業灯(車載用) - エスコ[角形]LED作業灯(車載用) - エスコ[角形]LED作業灯(車載用) - エスコ[角形]LED作業灯(車載用) - エスコ[角形]LED作業灯(車載用) - エスコ

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。

材質アルミニウム電線仕様ゴムケーブル照射角度(°)60内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
コード長さ(mm)
照明装置
電球
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70273789EA814BG-1DC10~30V200LED球4灯12W80×82×75(H)
オープン
4,890
5,379(税込)
翌日出荷
返品不可
70273798EA814BG-41DC9~32V200LED球6灯30W150×56×52.5(H)
オープン
6,200
6,820(税込)
翌日出荷
返品不可
70273807EA814BG-51DC9~32V450LED球15灯45W158×75×95(H)
オープン
11,800
12,980(税込)
翌日出荷
返品不可
70273816EA814BG-61DC9~32V450LED球16灯48W108×72×138(H)
オープン
10,200
11,220(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする