[充電式]LED作業灯

[充電式]LED作業灯 - エスコ[充電式]LED作業灯 - エスコ[充電式]LED作業灯 - エスコ[充電式]LED作業灯 - エスコ[充電式]LED作業灯 - エスコ[充電式]LED作業灯 - エスコ[充電式]LED作業灯 - エスコ[充電式]LED作業灯 - エスコ

電源がとりづらい場所に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。明るさ調節は100%点灯、50%点灯、25%点灯の3段階です。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。置き型タイプの充電式LEDベースライトです。microUSB充電でモバイルバッテリーでも充電が可能です。電球色のやさしい灯り。虫がよりにくいLED特融の光の波長で虫が寄りにくい。熱くなりにくい白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。

材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス質量(kg)1.3電源リチウムイオン3.6V(3000mAh)電球LED球本体サイズ(mm)170×100×180(H)充電器形名USB充電器(別売)電池寿命約500回(充電回数)パターン3段階(明るさ100%・50%・25%)配光角度(°)約100明るさ(Lm)500防水性IP55連続点灯時間(時間)100%点灯:1.3、50点灯:2.8、25点灯:6.内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70272477EA814AK-1
オープン
9,080
9,988(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする