[角形]LED作業灯(車載用)

[角形]LED作業灯(車載用) - エスコ[角形]LED作業灯(車載用) - エスコ[角形]LED作業灯(車載用) - エスコ[角形]LED作業灯(車載用) - エスコ[角形]LED作業灯(車載用) - エスコ[角形]LED作業灯(車載用) - エスコ[角形]LED作業灯(車載用) - エスコ[角形]LED作業灯(車載用) - エスコ

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。

材質アルミニウム電源DC10~30Vコード長さ(mm)500電線仕様ゴムケーブル首振り270°照射距離(m)散光:200 集光:100取付ねじ径(Φmm)M8照射角度(°)散光:60 集光:30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
照明装置
電球
サイズ(mm)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70273825EA814BG-1011.1LED球12灯36W204×85×115(H)2520
オープン
9,990
10,989(税込)
翌日出荷
返品不可
70273834EA814BG-1211.1LED球24灯72W357×85×115(H)5040
オープン
16,000
17,600(税込)
翌日出荷
返品不可
70273850EA814BG-1412.17LED球40灯120W562×85×115(H)8400
オープン
24,500
26,950(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする