曜日別特売

[充電式]草刈機(ナイロンコード付)

[充電式]草刈機(ナイロンコード付) - エスコ

付属品:刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック。電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み。場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音。騒音が気になる環境に最適。ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能。地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく。キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業。

全長(mm)1197~1497質量(kg)金属8枚刃使用時:2.3 あんぜんロータ使用時:2.2寸法【刈刃】金属8枚刃使用時:外径160×内径20、あんぜんロータ使用時:径2×105電源18V(リチウムイオン1500mAh)連続使用時間刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分充電時間(分)69回転数(回/分)金属8枚使用時:6400 あんぜんロータ使用時:6000サイズ(Φmm)刈刃:160内容量1台
1月1日より値下げいたしました。
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70274367EA898RB-21A
オープン
25,700
28,270(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする