曜日別特売

[充電式]インパクトドライバー

[充電式]インパクトドライバー - エスコ[充電式]インパクトドライバー - エスコ[充電式]インパクトドライバー - エスコ[充電式]インパクトドライバー - エスコ

使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。

仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.5(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~3100締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)ヘッド長(mm)120蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)約40サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時)六角軸二面幅(mm)6.35最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用打撃数(bpm[回/分])0~34001充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本内容量1台
注意
※ビットは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70272319EA813DC-71B
オープン
67,600
74,360(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする