曜日別特売

[防爆](+)スタビ―ドライバー

[防爆](+)スタビ―ドライバー - エスコ[防爆](+)スタビ―ドライバー - エスコ[防爆](+)スタビ―ドライバー - エスコ[防爆](+)スタビ―ドライバー - エスコ
材質アルミニウム青銅軸長(mm)36先端形状プラス内容量1個
注意
※画像はEA643GT-7です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(g)
先端サイズ(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70273484EA643GT-64401
オープン
3,180
3,498(税込)
翌日出荷
返品不可
70273500EA643GT-75451
オープン
3,620
3,982(税込)
翌日出荷
返品不可
70273509EA643GT-86502
オープン
5,040
5,544(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする