曜日別特売

[高耐熱]鉄補修パテ

[高耐熱]鉄補修パテ - エスコ[高耐熱]鉄補修パテ - エスコ[高耐熱]鉄補修パテ - エスコ[高耐熱]鉄補修パテ - エスコ[高耐熱]鉄補修パテ - エスコ[高耐熱]鉄補修パテ - エスコ[高耐熱]鉄補修パテ - エスコ[高耐熱]鉄補修パテ - エスコ

塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。

濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)100内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120可使時間(分)30引張強度(MPa)50完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1,700,000荷重たわみ温度(℃)100硬化時間(時間)10(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)ASTM D 1706:85比重(g/cm3)2.3内容量1個
注意
※画像はEA934WC-6です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70273938EA934WC-6A
オープン
16,400
18,040(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする