エスコ
[六角軸]木工用ロングドリル
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質
炭素鋼
被削材
対応:木材
内容量
1本
注意
※画像はEA824LN-106です。
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
サイズ(mm)
シャンクサイズ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70275067
EA824LN-206
460
360
6.0
六角:5.6
5.5
オープン
¥
1,910
¥
2,101
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275076
EA824LN-208
460
360
8.0
六角:7.2
7.8
オープン
¥
2,230
¥
2,453
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275085
EA824LN-210
460
360
10.0
六角:9.0
9.8
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275094
EA824LN-212
460
360
12.0
六角:10.9
11.8
オープン
¥
3,260
¥
3,586
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70275110
EA824LN-214
460
360
14.0
六角:11.2
13.0
オープン
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275119
EA824LN-216
460
360
16.0
六角:11.2
13.0
オープン
¥
4,450
¥
4,895
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275128
EA824LN-218
460
360
18.0
六角:11.2
13.0
オープン
¥
4,930
¥
5,423
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275137
EA824LN-220
460
360
20.0
六角:11.2
13.0
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275146
EA824LN-222
460
360
22.0
六角:11.2
13.0
オープン
¥
5,150
¥
5,665
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275155
EA824LN-224
460
360
24.0
六角:11.2
13.0
オープン
¥
6,150
¥
6,765
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275164
EA824LN-225
460
360
25.0
六角:11.2
13.0
オープン
¥
6,370
¥
7,007
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275180
EA824LN-226
460
360
26.0
六角:11.2
13.0
オープン
¥
6,660
¥
7,326
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275189
EA824LN-228
460
360
28.0
六角:11.2
13.0
オープン
¥
6,760
¥
7,436
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275198
EA824LN-230
460
360
30.0
六角:11.2
13.0
オープン
¥
7,720
¥
8,492
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275207
EA824LN-232
460
360
32.0
六角:11.2
13.0
オープン
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275216
EA824LN-306
600
520
6.0
六角:5.6
5.5
オープン
¥
2,930
¥
3,223
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275225
EA824LN-308
600
520
8.0
六角:7.2
7.8
オープン
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275234
EA824LN-310
600
520
10.0
六角:9.0
9.8
オープン
¥
5,060
¥
5,566
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275250
EA824LN-312
600
520
12.0
六角:10.9
11.8
オープン
¥
5,480
¥
6,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275259
EA824LN-314
600
520
14.0
六角:11.2
13.0
オープン
¥
5,640
¥
6,204
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275268
EA824LN-316
600
520
16.0
六角:11.2
13.0
オープン
¥
6,020
¥
6,622
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275277
EA824LN-318
600
520
18.0
六角:11.2
13.0
オープン
¥
6,760
¥
7,436
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275286
EA824LN-320
600
520
20.0
六角:11.2
13.0
オープン
¥
6,930
¥
7,623
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275295
EA824LN-322
600
520
22.0
六角:11.2
13.0
オープン
¥
7,570
¥
8,327
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275304
EA824LN-324
600
520
24.0
六角:11.2
13.0
オープン
¥
8,050
¥
8,855
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275320
EA824LN-325
600
520
25.0
六角:11.2
13.0
オープン
¥
8,410
¥
9,251
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275329
EA824LN-326
600
520
26.0
六角:11.2
13.0
オープン
¥
8,630
¥
9,493
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275338
EA824LN-328
600
520
28.0
六角:11.2
13.0
オープン
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275347
EA824LN-330
600
520
30.0
六角:11.2
13.0
オープン
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275356
EA824LN-332
600
520
32.0
六角:11.2
13.0
オープン
¥
15,600
¥
17,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275049
EA824LN-118
320
255
18.0
六角:11.2
13.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70274997
EA824LN-108
320
255
8.0
六角:5.6
7.8
オープン
取扱い終了
返品不可
70275006
EA824LN-110
320
255
10.0
六角:7.2
9.8
オープン
取扱い終了
返品不可
70275015
EA824LN-112
320
255
12.0
六角:9.0
11.8
オープン
取扱い終了
返品不可
70275024
EA824LN-114
320
255
14.0
六角:10.9
13.0
オープン
取扱い終了
返品不可
70275040
EA824LN-116
320
255
16.0
六角:11.2
13.0
オープン
取扱い終了
返品不可
70275058
EA824LN-120
320
255
20.0
六角:11.2
13.0
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください