[六角軸]木工用ロングドリルセット

[六角軸]木工用ロングドリルセット - エスコ

木箱入り。軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。

材質工具鋼全長(mm)460六角対辺(mm)【シャンク】10:9 ±0.2、12:10.9 ±0.2、14:11.2 ±0.2、16:11.2 ±0.2、18:11.2 ±0.2、20:11.2 ±0.2被削材対応:木材サイズ(mm)10・12・14・16・18・20内容量1本
注意
※画像はEA824LN-451です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70275390EA824LN-453
オープン
15,300
16,830(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする