エスコ
[耐油・耐候性]フレキシブルケーブル保護管(ステンレス製)
ステンレス用。耐油性、耐候性、耐腐食性。防水仕様。
材質
スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-30~65
呼び
3/4
外径(mm)
26.5
内径(mm)
20.8
内容量
1巻
注意
※画像はEA947SB-103です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70274735
EA947SB-110
オープン
¥
40,700
¥
44,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください