エスコ
[六角軸]ハイスホールソーセット
ケース付。木材からステンレスまで様々なワークに対応する万能ホールソー。インパクトドライバーで使用できます。
有効長(mm)
44
サイズ(mm)
22・25・30・32・35
シャンクサイズ(mm)
六角:6.35(1/4”)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
255×190×60
内容量
1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70273168
EA823LX-200
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください