エスコ
[充電式]背負式掃除機
サイズ
220(W)×320(L)×510(H)
消費電力(W)
500
電源
DC36V
本体質量(kg)
2.8
騒音値(dB)
65
連続使用時間(分)
エコモード:最大50 パワーモード:最大22 (6.0 Ahバッテリー使用時)
充電時間(分)
68 (6.0 Ahバッテリー使用時)
真空度(kPa)
22.3
パイプ内径(Φmm)
35
集じん量(L)
5
吸引風量(L/s)
40
1充電当たりの作業量
150m
2
(6.0 Ahバッテリー使用時)
内容量
1台
注意
※バッテリー、充電器は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70274480
EA899KS-71
オープン
¥
107,500
¥
118,250
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください