曜日別特売

[充電式]マルチインパクトドライバー

[充電式]マルチインパクトドライバー - エスコ
用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52内容量1台
注意
※18Vバッテリーを使用した場合の数値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70272328EA813PA-33
オープン
106,400
117,040(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする