エスコ
[水分離型]油吸着材
用途
工場の廃油処理対策。水上(海上)の油流出対策。工具などのメンテナンス拭き取り
材質
PP樹脂
能力
吸収能力:比重の35倍
比重
0.034 (出荷状態の圧縮比率)
内容量(kg)
1
サイズ(mm)
350×400×350
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
注意
※綿の形状を押し潰して使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70273929
EA929DE-120
オープン
¥
22,300
¥
24,530
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください