曜日別特売

[投てき式]簡易消火器(A火災用)

[投てき式]簡易消火器(A火災用) - エスコ[投てき式]簡易消火器(A火災用) - エスコ[投てき式]簡易消火器(A火災用) - エスコ[投てき式]簡易消火器(A火災用) - エスコ

普通火災用(A火災)。「小さな消防士」溶液は、火中に飛び散り、化学反応によって熱分解します。投てきタイプなので誰でも容易に使用できます。消化液成分は食品添加物で人体に無害です。保証期限を過ぎた消化液は下水処理できます。点検・メンテ不要。

用途普通火災による初期消火主成分塩化アンモニウム、炭酸塩、リン酸塩使用方法消火:投てきによる消火、フタを取らずに火元の壁など囲い所に向かって強く投げてください。材質ボトル:ポリスチレン フタ:ポリエチレン質量(g)1060使用温度範囲(℃)-10~50液性アルカリ性保証期間6年サイズ(mm)83×202(H)薬剤量(mL)800内容量1本
注意
※容器は割れやすい為、取扱いにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
薬剤量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70277185EA999MT-6A800
オープン
6,000
6,600(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする