曜日別特売

[加湿]空気清浄機

[加湿]空気清浄機 - エスコ[加湿]空気清浄機 - エスコ[加湿]空気清浄機 - エスコ[加湿]空気清浄機 - エスコ[加湿]空気清浄機 - エスコ[加湿]空気清浄機 - エスコ[加湿]空気清浄機 - エスコ[加湿]空気清浄機 - エスコ

湿度表示ランプで、湿度を表示します。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。

材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM質量(kg)約12.2タンク容量(L)2.7コード長さ(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)加湿機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23 (空気清浄・加湿時)、空気清浄機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21首振角度(°)サーキュレーター:左右自動(30・60・90) 、上下手動(水平・30・60・90)寿命フィルター:約2年適合床面積空気清浄:41(25畳) 加湿:木造和室:14(8.5畳)、プレハブ洋室:23(14畳)連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時)動作温度(℃)5~35運転モード空気清浄:ターボ、標準、静音 加湿空気清浄:ターボ、標準、静音サイズ(mm)271(W)×282(D)×880(H)切タイマー2・4・8(時間)内容量1台
注意
※湿度表示は目安です。湿度計の表示とは異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70272276EA763AY-121
オープン
43,900
48,290(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする