エスコ
[充電式]ジグソー
仕様
本体のみ
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
スロトーク:19
質量(kg)
1.5(本体のみ)
連続使用時間
約34分(無負荷)
バッテリー
18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)
能力(mm)
木材:45
充電時間(分)
60
サイズ(mm)
217×81×213(H)
ストローク数(回/分)
0~2400
切断角度(°)
傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
内容量
1台
1月1日より値下げいたしました。
注意
※充電池・充電器は付属しておりませんので、別途お買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70274279
EA854ZJ-22
オープン
¥
14,300
¥
15,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください