エスコ
[充電式]フレキ管つば出し機
仕様
ツバ出し数:2山、3山
質量(kg)
1.135
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~290
適合サイズ
呼び13(1/2”) 呼び20(3/4”)
バッテリー
10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
サイズ(mm)
108×72×261(H)(充電池含)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
440×366×113
加工時間(秒)
約5
内容量
1個(1台)
注意
※水用フレキ管専用です。灯油やガスなど、水以外のフレキ管には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70271059
EA240RE-1
オープン
¥
85,000
¥
93,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください