材質ABS樹脂質量(g)100スイッチ中断:点検動作を中断し、常用点灯に復帰させるときに使用します。確認スイッチ:誘導灯器具の充電が完了しているかを確認するときに使用します。点検:定格時間の非常点灯確認を開始します。 (器具本体の自己点検スイッチを押したときも同様です。)電源単3電池×2本(付属)サイズ(mm)46×20×126動作距離(m)誘導灯:天井高さ 5、直径 約1.5 非常用照明器具検知範囲:天井高さ 16、直径 約Φ1.5チャンネルモード使用時、チャンネル設定は誘導灯は「1」 非常用照明器具は「2」にセットしてください。内容量1個