エスコ
[充電式]LED作業灯
材質
樹脂+アルミ
質量(g)
530
電源
リチウムイオン充電池
点滅
機能:なし
充電時間(時間)
5.5
サイズ(mm)
120×61×138(H)
明るさ(Lm)
4000(強) 1000(弱)
防水性
IP66
照射距離(m)
約60(強) 約50(弱)
照射方式
散光
内容量
1個
注意
※メーカーの明るさ基準として30lmまでの点灯時間を連続点灯時間としています。
※100V直結時点灯時は明るさが1000lmに自動減灯します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70272075
EA814KB-11
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください