曜日別特売

[充電式]草刈機(ナイロンコード付)

[充電式]草刈機(ナイロンコード付) - エスコ

ナイロンコードも使えます。

材質樹脂全長(mm)1828質量(kg)本体:4(電池パックを含む)、充電器:0.63電源36V(リチウムイオン2.5Ah)充電時間(80%充電)46分 (満充電)54分(UBC1804L使用時)回転数(回/分)高速:6,500、中速:5,300、低速:3,500回/サイズ(Φmm)刈刃:255運転時間(分)【連続】高速:40、中速:61、低速:178内容量1台
1月1日より値下げいたしました。
注意
※【お客様組立品】
※ナイロンコードも使えます。
※あんぜんローター・ナイロンカッターを使用するときは、専用の飛散防護カバー(別売)と交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70274376EA898RB-31
オープン
56,000
61,600(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする