エスコ
さらさらウォーターホース(糸入り)
糸入り。藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様。ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工。使用圧力は23℃時目安。ねじれにくいツインネット構造。収納しやすいスリムタイプ。
材質
PVC、ポリエステル糸
寸法(mm)
内径×外径:15×20
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.8
使用流体
水
耐寒性
脆化温度-39(℃)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70282444
EA124DL-94A
1巻
50
オープン
¥
17,400
¥
19,140
(税込)
翌日出荷
返品不可
70282469
EA124DL-91A
1本
10
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌日出荷
返品不可
70282478
EA124DL-92A
1本
20
オープン
¥
6,780
¥
7,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
70282487
EA124DL-93A
1本
30
オープン
¥
10,200
¥
11,220
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください