つまみ

つまみ - エスコ

トラス小ネジ付。家具等の引き出しや観音開き戸の取手としてご使用下さい。

仕様マットブラック材質亜鉛ダイカストサイズ(mm)23×6.3×19有効ねじ深さ(mm)10適合径範囲ドアノブ:トラス小ネジM4×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70282530EA951CA-154
オープン
300
330(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする