IH調理器

IH調理器 - エスコ

卓上で料理の保温から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。操作部の反対側にいる人も使える両側スイッチ付きです。ON・OFFと火力調節スイッチが両側についているので、どちらからでも操作できます。調理モードや設定温度・加熱時間が分かりやすい液晶パネル。1,000Wセーブ機能搭載で最大火力を調節できます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。高火力1,400Wでお料理の幅が広がります。加熱モードは7段階、揚げ物モードなら6段階まで火力が調節できます。炒める、焼く、煮る、揚げる、蒸すなど、幅広い調理に対応。表面はガラストップなので、吹きこぼれがあってもサッとふき取るだけの簡単お手入れ。万が一手足をひっかけてしまってもコードだけ外れるマグネットコードだから安心。カセットコンロに比べて発熱率が良く、低コスト。ガスボンベを買う必要もありません。

材質本体:ポリプロピレン、トッププレート:結晶ガラス形状【使えるなべ】底の平らなもの 揚げ物調理:反りが1mm以下のもの 加熱調理:反りが3mm以下のもの質量(kg)2.5ブラック消費電力(W)1,400電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×45寸法(cm)【使えるなべ】加熱調理:直径12~24 揚物調理:直径18~22タイマー1~9時間59分火力調節加熱調理:保温(80℃)+6段階 (1,400W・1,000W・700W・500W・200W・80W相当) 揚げ物調理:6段階 (200℃・190℃・180℃・170℃・160℃・150℃)安全機能なべ検知機能/小物検知機能 内部回路過熱防止機能 トッププレート過熱防止機能 揚げ物鍋そり検知機能 切り忘れ防止機能寸法(Φcm)【なべ使用可能】加熱調理:12~24 揚げ物調理:18~22内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70282399EA763AK-42
オープン
14,900
16,390(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする