125mL グリース自動給油器(高温用)

125mL グリース自動給油器(高温用) - エスコ

防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。

仕様せっけん基:Be(ベントナイト)材質PET材容量(mL)125質量(g)190使用温度範囲(℃)-20~160、器:-20~55方式稼働:乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”最大圧力(bar)作動圧力:5防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油サイズ(mm)52×104危険物の類別非危険物グリース種類:高温グリス吐出期間設定:1~12ヶ月内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70282557EA991CT-3AB
オープン
9,000
9,900(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする