曜日別特売

すのこ[発泡PP製]

すのこ[発泡PP製] - エスコすのこ[発泡PP製] - エスコすのこ[発泡PP製] - エスコすのこ[発泡PP製] - エスコすのこ[発泡PP製] - エスコ

短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能。床面からの冷気を遮断し、かつソフトな感触のため、立ち仕事の多い現場において足腰の負担が軽減されます。カッターナイフなどで簡単に切断可能。設置場所に合わせて自由にレイアウトできます。軽くて持ち運びが容易です。ジョイント式のため横ズレのない設置が可能です。表面がアーチ状になっており水はけが良好です。導電タイプ。

仕様導電タイプ材質エペランポリプロピレン15倍発泡厚さ(mm)34ブラック質量(g)855サイズ(mm)595×905内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70282706EA997RJ-18A
オープン
8,590
9,449(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする