エスコ
たらい
目盛線付(5L刻み)。シャワーヘッドを外さずに固定できます。ホース留めを差し込むだけで、ホースを容易に固定できます。
材質
PP
色
ブルー
容量(L)
37
有効内寸(mm)
472×188(H)
内寸(mm)
Φ535×188(H)
サイズ(mm)
Φ592×190(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70282600
EA991PN-5
オープン
¥
3,160
¥
3,476
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください