エスコ
たらい
目盛線付(10L刻み)。ホース留め、水抜き栓付。ガーデニング用品入れ、野菜の泥落とし、ペットのシャンプー、簡易的な水槽など便利に使えるシンプル形状。
材質
PP
色
ブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
有効内寸(mm)
内寸(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70282566
EA991PN-2
56
465×315×327(H)
550×400×327(H)
606×456×340(H)
オープン
¥
6,080
¥
6,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
70282575
EA991PN-3
75.4
630×410×276(H)
690×470×276(H)
755×535×290(H)
オープン
¥
7,060
¥
7,766
(税込)
翌日出荷
返品不可
70282584
EA991PN-4
124
685×485×327(H)
795×595×327(H)
860×660×341(H)
オープン
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください