エスコ
たる
内側面に容量を示すメモリ付。
材質
ポリプロピレン
色
ライトブルー
内容量
1個
注意
※本体とふたは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70282609
EA991PN-21
2.8
62.9
Φ525×427 内寸:Φ465×404
オープン
¥
6,660
¥
7,326
(税込)
翌日出荷
返品不可
70282618
EA991PN-31
3.42
77.9
Φ566×470 内寸:Φ493×447
オープン
¥
6,870
¥
7,557
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください