IH調理器

IH調理器 - エスコ

加熱調理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず、一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけで外れるマグネットコード。

材質ポリプロピレン、トッププレート:結晶化ガラス形状【使えるなべ】底の平らなもの 揚げ物調理:反りが1mm以下のもの 加熱調理:反りが3mm以下のもの質量(kg)1.7サイズ240(W)×286(D)×54(H)mm消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5寸法(cm)【使えるなべ】加熱調理:直径12~20 揚物調理:直径18火力調節加熱調理:5段階(火力) 80W相当~1000W 揚げ物調理:5段階(油温) 約160~約200℃安全機能なべなし検知機能 内部回路過熱防止機能 トッププレート過熱防止機能 揚げ物なべのそり検知機能 切り忘れ防止機能内容量1台
注意
※IH調理器では、材質や大きさにより使える鍋と使えない鍋があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70282390EA763AK-37C
オープン
8,220
9,042(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする