曜日別特売

アクセサリーセット

アクセサリーセット - エスコアクセサリーセット - エスコアクセサリーセット - エスコ
仕様アーバー:3.2軸(13研磨リング付)×1 3.2軸(6.4研磨リング付)×1シャンク軸径3.2mm:EZロック方式用(EA818E-139)×1 フェルトホイール用(EA818E-140)×1ディスクサンドディスク:19(#180)×25、19(#220)×25、19(#240)×25ブラシ軸付:9.5×10×1 4.8×1.01×1 6.4×6×1 カーボン19×2×1サイズ(mm)超硬カッター:3.2×39.11×1バフサイズ(Φmm)フェルトバフ:12.7×7×5、25.4×5×5コンパウンドポリッシングコンパウンド:金属・プラスチック用×1ホイール寸法(mm)カッティング:38×1×2 38.1×1.1×5研磨研磨リング(13.0mm):#60×15 #120×15、(6.4mm):#60×15 #120×15内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70283598EA818E-153
オープン
11,100
12,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする