エスコ
やわらかミニカットコーン
復元力に優れたやわらかい材質で長く使えます。工事現場に限らず、各種イベントやサッカーのドリブル等スポーツの練習時にも活用でき、アイデア次第で用途の広がるコーンです。
材質
EVA
色
赤
質量(g)
580
先端内径(mm)
55
サイズ(mm)
295×295×450(H)
テープ
反射:無
適合コーン
ウエイト:EA983FT-60A
内容量
1組(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70283869
EA983FT-58
295×295×450(H)
580
オープン
¥
9,230
¥
10,153
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください