エスコ
アクリル板
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様
押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
材質
アクリル樹脂
色
赤透明
内容量
1枚
注意
※画像はEA440DV-8です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70283327
EA440DV-18
2
180×320
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌日出荷
返品不可
70283354
EA440DV-28
2
320×545
オープン
¥
2,370
¥
2,607
(税込)
翌日出荷
返品不可
70283388
EA440DV-38
2
545×650
オープン
¥
4,300
¥
4,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
70283415
EA440DV-48
3
160×180
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
翌日出荷
返品不可
70283449
EA440DV-58
3
180×320
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
70283476
EA440DV-68
3
320×545
オープン
¥
3,450
¥
3,795
(税込)
翌日出荷
返品不可
70283510
EA440DV-78
3
545×650
オープン
¥
6,310
¥
6,941
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長