エスコ
アクリル板
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様
押出板:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
2
色
ミラー
内容量
1枚
注意
※EA440DV-95です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70283537
EA440DV-96
320×545
オープン
¥
5,020
¥
5,522
(税込)
翌日出荷
返品不可
70283546
EA440DV-97
545×650
オープン
¥
9,480
¥
10,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
70283555
EA440DV-98
650×1100
オープン
¥
19,000
¥
20,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長