アクリル板

アクリル板 - エスコ

標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。

仕様押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。材質アクリル樹脂内容量1枚
注意
※画像はEA440DV-7です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70283318EA440DV-172180×320
オープン
800
880(税込)
翌日出荷
返品不可
70283345EA440DV-272320×545
オープン
2,370
2,607(税込)
翌日出荷
返品不可
70283379EA440DV-372545×650
オープン
4,300
4,730(税込)
翌日出荷
返品不可
70283406EA440DV-473160×180
オープン
680
748(税込)
翌日出荷
返品不可
70283440EA440DV-573180×320
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
70283467EA440DV-673320×545
オープン
3,450
3,795(税込)
翌日出荷
返品不可
70283494EA440DV-773545×650
オープン
6,310
6,941(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする