曜日別特売

アクリル板

アクリル板 - エスコ

標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。

仕様押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。材質アクリル樹脂ブルー透明内容量1枚
注意
※EA440DV-9です。
全7種類を絞り込む
厚さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70283336EA440DV-192180×320
オープン
800
880(税込)
翌日出荷
返品不可
70283370EA440DV-292320×545
オープン
2,370
2,607(税込)
翌日出荷
返品不可
70283397EA440DV-392545×650
オープン
4,300
4,730(税込)
翌日出荷
返品不可
70283424EA440DV-493160×180
オープン
680
748(税込)
翌日出荷
返品不可
70283458EA440DV-593180×320
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
70283485EA440DV-693320×545
オープン
3,450
3,795(税込)
翌日出荷
返品不可
70283519EA440DV-793545×650
オープン
6,310
6,941(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする