エスコ
アクリルパイプ
透明のアクリルパイプです。
材質
アクリル樹脂
色
透明
肉厚(mm)
2
内容量
1個
注意
※画像はEA440DH-42です。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70282794
EA440DH-31
50
30
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌日出荷
返品不可
70282810
EA440DH-32
100
30
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
70282819
EA440DH-33
150
30
オープン
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌日出荷
返品不可
70282828
EA440DH-34
200
30
オープン
¥
1,950
¥
2,145
(税込)
翌日出荷
返品不可
70282837
EA440DH-41
50
40
オープン
取扱い終了
返品不可
70282855
EA440DH-43
150
40
¥
1,760
取扱い終了
返品不可
70282864
EA440DH-44
200
40
¥
2,260
取扱い終了
返品不可
70282880
EA440DH-51
50
50
取扱い終了
返品不可
70282889
EA440DH-52
100
50
¥
1,440
取扱い終了
返品不可
70282898
EA440DH-53
150
50
¥
2,040
取扱い終了
返品不可
70282907
EA440DH-54
200
50
¥
2,640
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長