曜日別特売

アジャスタブル丸ダイスホルダーセット

アジャスタブル丸ダイスホルダーセット - エスコアジャスタブル丸ダイスホルダーセット - エスコアジャスタブル丸ダイスホルダーセット - エスコアジャスタブル丸ダイスホルダーセット - エスコアジャスタブル丸ダイスホルダーセット - エスコアジャスタブル丸ダイスホルダーセット - エスコアジャスタブル丸ダイスホルダーセット - エスコアジャスタブル丸ダイスホルダーセット - エスコ

セット内容:T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、丸ダイス用ソケットΦ25・Φ38・Φ50mm、パーツケース、収納箱。収納に便利な仕切板のないフリータイプ。中皿の仕切板は取外し可能。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。手締めの際に便利なローレット加工。ダイス固定ねじ付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。

材質クロムモリブデン(SCM430)【パーツケース】耐衝撃性コポリマー全長(mm)T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75、丸ダイス用ソケットダイス:60・80・105透明質量(g)550差込角(mm)T形ラチェットハンドル:1/2”六角対辺(mm)22・24・27角寸法エクステンションバー:差込角:1/2”、丸ダイス用ソケットダイス:差込角:1/2”ケース寸法(mm)パーツケース:167×126×62(H)箱寸法(mm)【収納箱】内寸:315×122×65、外寸:347×167×119径(mm)丸ダイス用ソケットダイス:25・38・50内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70283914EA829MT-102
オープン
29,300
32,230(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする