エスコ
アメゴム
アメゴムドラム巻き。
材質
合成ゴム
寸法(mm)
ドラムサイズ:300×80
長さ(m)
50
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70283835
EA997XC-261
3×6
オープン
¥
14,400
¥
15,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
70283844
EA997XC-262
5×8
オープン
¥
19,200
¥
21,120
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長