やわらかゴムポール

やわらかゴムポール - エスコやわらかゴムポール - エスコやわらかゴムポール - エスコやわらかゴムポール - エスコやわらかゴムポール - エスコやわらかゴムポール - エスコやわらかゴムポール - エスコ

チェーンを掛けやすいトップ形状。やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。

用途屋内屋外の駐車場ポール材質NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC黒/黄質量(g)2130ベース径(Φmm)250サイズ(Φmm)60×880ウエイト専用:EA983FT-75内容量1組(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70283878EA983FT-82A
オープン
9,020
9,922(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする